BRUNO PEANUTS ホットサンドメーカー ダブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16826376 品番95529
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スヌーピーたちの焼き目がつけられるホットサンドメーカーです。
耳を切らずにのせられる大きめプレートとタイマー式で、忙しい朝も時短で簡単!
ダブルサイズには、4パターンのスヌーピーの形に焼き上がるプレートが付いています。
ホットサンドメーカー専用レシピリーフ、スヌーピープレート付属。
タイマー付き、プレート取りはずし可。

材質本体:フェノール樹脂/スチール、プレート:アルミニウム合金 寸法(mm)261×246×H95 エクリュ 電源(V)AC100 定格消費電力(W)551
注意
※取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする