ユーカリフードパック YFP-1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16827408 品番95724
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

テイクアウトやケータリングと幅広く使える蓋一体型のフードパックです。

仕様【オーブン】不可 材質ユーカリパルプ+紙パルプ 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×212×64 レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする