99797 シリコマート イスピラツィオーニ ディ フルッタ(6個取) cotta 16846396

99797 シリコマート イスピラツィオーニ ディ フルッタ(6個取) cotta 16846396
99797 シリコマート イスピラツィオーニ ディ フルッタ(6個取) cotta 16846396
99797 シリコマート イスピラツィオーニ ディ フルッタ(6個取) cotta 16846396

シリコマート イスピラツィオーニ ディ フルッタ(6個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16846396品番99797
参考基準価格(税別)¥6,295販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

オリジナルの3D効果で、ジューシーなフルーツ型の作品を作るためのシリコン型のシリーズ。
1つの型でリンゴ、桃、アプリコットを再現できます。
セミフレッドやムースなどだけでなく、焼き菓子なども美しく仕上がります。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり118規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする