![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07664517/ | 2026/10/04 15:53:30 |
![]() | 矢崎化工 【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可) |
|
|
| 特長: | 曲げパイプを使用する事により、コーナー部分のジョイントを減らす事ができ、構造物のデザイン性をあげる事ができます。 |
|---|---|
| 注意: | ※Φ28パイプについては、-2mmの誤差は許容範囲とさせていただいております。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 鉄・プラスチック |
| パイプ径(Φmm): | 28 |
| 質量(g/m): | 532(1mあたり) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

