※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1 Series(CL1C〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)125 ストローク(mm)350 注文コード16871242 品番CL1C125-350B
参考基準価格(税別)¥148,230 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はチューブ内径・ストロークなど93種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)350 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする