Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
アドバンスシリーズ 熱線センサ付ナイトライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16991655
品番
WTL4065FK
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アドバンスシリーズ 埋込熱線センサ付ナイトライト(LED:電球色)
(明るさセンサ・コンセント付)(ベージュ)
適合
コンセント部 電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF),600Vビニル絶縁電線(IV)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線,600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用
適合プレート
WTL7003FK アドバンスシリーズ コンセントプレート3コ用(マットベージュ) 等
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
ナイトライト部:AC100V 50/60Hz、コンセント部:15A 125V