曜日別特売
DC160-05-11.509A0-WJ30ET 超硬ツイストドリル タイテックス 17001961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本表面処理TiSiAlCrN/AlTiN仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)注文コード17001961品番DC160-05-11.509A0-WJ30ET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。

用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。
仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)トラスコ品番418-6497先端角(°)140表面処理TiSiAlCrN/AlTiN給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする