印刷プレビュー

ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

ADWB-9075 ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 17037834
※代表画像です
取扱い終了 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
商品レビューを投稿する
注文コード
17037834
品番
ADWB-9075
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥102,100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
質量(kg)
45.4
高さ(mm)
800
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
引出し数
4
天板耐荷重(kg)
250
棚板耐荷重(kg)
200
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
天板厚さ(mm)
1.2
アジャスト
+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)
408
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
1
注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600
沖縄地方数量1につき¥8,000
離島数量1につき¥10,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
17037834
ADWB-9075
74083993
WDWB-9075
ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー 1台
¥78,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。