印刷プレビュー
ELPA (朝日電器)

屋外用レフランプ

ERF110V135W 屋外用レフランプ ELPA (朝日電器) 17064084
ERF110V135W 屋外用レフランプ ELPA (朝日電器) 17064084   ERF110V135W 屋外用レフランプ ELPA (朝日電器) 17064084   ERF110V135W 屋外用レフランプ ELPA (朝日電器) 17064084
(4件の商品レビュー)
注文コード
17064084
品番
ERF110V135W
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
屋外/屋内兼用
口金
E26
消費電力(W)
135
定格
110V 150形
全光束(Lm)
1650
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
730
電球形状
レフランプ
ビーム角(度)
45(散光形)
中心光度(cd)
1600
使用場所
屋外/屋内兼用
電球の種類
レフランプ
RED BOOK VOL.15春号 オフィス家具/照明/清掃用品編: 155

平均満足度:5.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 屋外用の照明ランプ

工場の屋外用の照明で使用しております。
明るいので夜間の作業にも役立ちます。

これは注文コード17064118についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-18]

満足度:

用途: 工場入り口で、街頭として

ホームセンターでの扱いが無くモノタロウさんであるので注文。
早い対応で助かりました。明るくってとても良いです。

これは注文コード17064102についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社キョウエイ 様 [2019-04-08]

満足度:

用途: 倉庫前の照明

今までは、他社のメーカーを使用していて3か月しか持たないので
今回ELPAに変えた所、半年持つ様になりました。
非常に経済的で助かります。

これは注文コード17064102についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-17]

満足度:

用途: 保安灯

問題なしです。国産わ探していたのでたすかりました。

これは注文コード17064075についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。