印刷プレビュー

ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ)

GS-19-250-BB-50〜700N ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス 17067654
※代表画像です
GS-19-250-BB-50〜700N ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス 17067654   GS-19-250-BB-50〜700N ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス 17067654
(0件の商品レビュー)
注文コード
17067654
品番
GS-19-250-BB-50〜700N
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,253
販売価格(税別)
¥5,790

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
反力指定タイプのガススプリングです。
必要な反力が得られるだけガスを封入します。
本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。
ストローク(mm)
250
最大長(mm)
564
最小長(mm)
314
用途
各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。
材質
スチール
タイプ
押出し式
本体径(mm)
19
ロッド径(Φmm)
8
ガス反力(10N単位で指定)
50〜700
RED BOOK VOL.13秋号 ベアリング・機械部品・キャスター編: 403

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン