M9130-1818G 網戸交換用ロールネット 1巻(30m) モノタロウ 【通販モノタロウ】 17075153

印刷プレビュー

網戸交換用ロールネット

M9130-1818G 網戸交換用ロールネット モノタロウ 17075153
取扱い終了 返品保証
(1件の商品レビュー)
注文コード
17075153
品番
M9130-1818G
内容量
1巻(30m)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
グレー
メッシュ
18×18
材質
PP
長さ(m)
約30
幅(cm)
約91
注意
※火気の側で使用しないでください。
※網戸の網以外の用途にはご使用にならないでください。
※余った網は各自治体の定める方法で処理してください。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
17075153
M9130-1818G
36691794
91×30m
お徳用防虫網 ダイオ化成 お徳用防虫網
ダイオ化成 1本
¥3,690
メーカー違いの相当品です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 編戸の貼り換え

十分です。何の問題もないです。

これは注文コード17075153についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 エコート真'S 様 [2016-02-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン