現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07665604/2026/11/05 15:42:21
S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 17132441
三機工業
【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ
出荷目安:16日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
16日出荷とは
注文コード17132441
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥107,980~
特長:軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途:軽量品の搬送に最適
注意:※搬送物質量や使用条件によっては、十分な搬送能力を確保できない場合があります。
※逆転仕様は搬送能力が低下し、蛇行調整が困難になります。
※スピードコントローラで周波数を下げると搬送能力が低下します。
※機長はベルト幅×1.5以上を選択してください。
※条件によりフレームからモータ尾部が出っ張ります。
※脚は付属していません。
仕様:【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転
ベルト幅(mm):100~300
出力(W):(S:変速)25、(E:定速)25
電源:1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)
ベルト:ポリウレタン1プライ
機長(m):0.3~2.0
モーター:S:変速、E:定速
ベルト色:BG:標準緑、BW:標準白
材質(フレーム):アルミ
電源周波数(Hz):A:50、B:60
搬送質量(kg/台):10
プーリ径(mm):ヘッド:25.4/テール:25.4
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)