商品画像

RSFST0910B アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136537 RSFST0910B アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136537 RSFST0910B アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ) 17136537

アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出幅(mm)900 タイプひさし先端:樋付きタイプ 注文コード17136537 品番RSFST0910B
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は出幅・適合・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

出幅は400〜1500mm(出幅1000mm以上はステー付)
玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。
アルミ形材+板材製です。
ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。
天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。

種別本体 幅(mm)1000 ステンカラー タイプひさし先端:樋付きタイプ 出幅(mm)900
関連資料:(0.7MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする