印刷プレビュー

ラバーブーツ吉宗

RMM-71352 ラバーブーツ吉宗 オカモト 17159914
RMM-71352 ラバーブーツ吉宗 オカモト 17159914   RMM-71352 ラバーブーツ吉宗 オカモト 17159914   RMM-71352 ラバーブーツ吉宗 オカモト 17159914   RMM-71352 ラバーブーツ吉宗 オカモト 17159914   RMM-71352 ラバーブーツ吉宗 オカモト 17159914
商品レビューを投稿する
注文コード
17159914
品番
RMM-71352
内容量
1足
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,229
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
履き口部反射テープ付。吸汗速乾性裏布。
サイズ(cm)
28
足幅
2E
ネイビー
形状
長靴
サイズ
XL
長さ(cm)
36(26cm)
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
ツヤ有りラジアルタイプゴム底
標準質量(g/片足)
746(26cm)
機能
吸汗速乾性

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。