印刷プレビュー

microSDHCカード Class4

AUSDH8GCL4-RA1 microSDHCカード Class4 ADATA 17160702
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
17160702
品番
AUSDH8GCL4-RA1
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
SD カード協会の SD 2.0 標準に準拠しており、すべての microSDHC ホストデジタル機器に対応可能なほか、同梱の SDHC アダプタを使えば SDHC ホスト製品とも互換性があります。
FAT32 ファイルシステムフォーマットを採用した ADATA microSDHC Class 4 は、2GB という microSD カードのファイルサイズ制限を排除。Class 4 仕様に適合し、ユーザーの皆さまのメモリカードストレージニーズに合わせて最高の読み取り・書き込み速度を提供します。
寸法(mm)
15×11×1
質量(g)
0.25
記憶容量(GB)
8
データ転送速度
Class4

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 携帯に画像を保管する

スマホでは使えない機種が多く
携帯からスマホに変えられない

これは注文コード17160702についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 なかぎょうムセン 様 [2016-10-14]

満足度:

用途: カーナビ用

普通

これは注文コード17160718についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。