|
|
| https://www.monotaro.com/g/07670565/ | 2026/05/25 10:36:27 |
|
テラモト
【オーダー】オーダーサイズマット 雨天用マット ニューリブリード 全辺ふち付 |
|
|
| 特長: | 独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。変色しにくい原着ナイロン使用。吸水・除塵マット。 |
|---|---|
| 用途: | 屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール |
| 厚さ(mm): | 約9.4mm(パイル4〜7mm、ベース2.4mm) |
| 質量(kg/m2): | 約5kg |
| 関連資料: |
(2.62MB)
|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700 / 税込 ¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700 / 税込 ¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700 / 税込 ¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700 / 税込 ¥770 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |