日星電気
日星電気の 電線/ケーブル
日星電気の FA用ケーブル
日星電気の 固定用ケーブル
600V FEP絶縁 単芯電線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(10m)
線径(sq)
0.5
注文コード
17177575
品番
600V FEP 0.5SQ クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径・内容量
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃〜200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途
コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
色
黒
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
フッ素樹脂FEP
連続使用温度(℃)
200
導体構成(本/mm)
19/0.18
導体外径(Φmm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
1.4
材質(導体)
スズメッキ軟銅撚線
線径(sq)
0.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表