現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07658529/2026/09/30 12:56:47
- 【オーダー】 16カラー遮光・防炎・遮熱・保温・形状ドレープ ユニベール 17183446
ユニベール
【オーダー】 16カラー遮光・防炎・遮熱・保温・形状ドレープ
注文コード17183446
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,198~
特長:遮光率99%以上で、生地に光沢があり、高級感を演出したドレープカーテンです。
安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率59.9%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率37.3%。
また、16色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる!
アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途:ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
注意:※こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
色:全16色
幅(cm):約30~400
長さ(cm):約40~280
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥620/税込¥682
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)