半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズS 機能帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、通気性 注文コード17200395 品番WA10007
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は色・サイズ・機能など243種類から選べます 他の種類を見る
材質ボタン/プラスチック シルバー サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)【オーウィッシュ(R)(清涼強撚トロピカル)】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)71 機能帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、通気性 色番6 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする