長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17205548 品番 SA10071
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質ボタン:プラスチック ホワイト サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)【カノコ】綿60/ポリエステル40 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 機能吸汗速乾・ストレッチ 色番11 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする