※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMS-C70 増設用ワイヤレス防犯カメラ ELPA 17211373 CMS-C70 増設用ワイヤレス防犯カメラ ELPA 17211373 CMS-C70 増設用ワイヤレス防犯カメラ ELPA 17211373 CMS-C70 増設用ワイヤレス防犯カメラ ELPA 17211373

増設用ワイヤレス防犯カメラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17211373 品番CMS-C70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル
1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
防沫型カメラ(IP54)
夜間暗視 3m

形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP54 仕様集音マイク付き 質量(g)280<スタンド含む> 消費電力(W)最大2.9/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×64×57 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)2.4 動作温度(℃)-10〜+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/70°、V/60° 赤外線投光距離5m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17211373
2022-06-29
用途:
監視カメラ
有限会社福島総合企画 様 (農・林・水産業)

受電範囲100mと記載されてますが建物外だ50mがいいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
17211373
2018-04-01
用途:
防犯
農・林・水産業

カメラ本体の下側に、スタンドを取り付けるためのねじ穴がついていませんでした。今回は天井からぶら下げることにしたので本体上側のねじ穴を使用しました。
映像には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする