※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMS-C71 増設用ワイヤレス防犯カメラ ELPA 17211382 CMS-C71 増設用ワイヤレス防犯カメラ ELPA 17211382 CMS-C71 増設用ワイヤレス防犯カメラ ELPA 17211382 CMS-C71 増設用ワイヤレス防犯カメラ ELPA 17211382

増設用ワイヤレス防犯カメラ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17211382 品番CMS-C71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外対応 ホコリの侵入を防ぐ耐塵型
雨にぬれても安心 耐水型IP66
夜間暗視 15m
ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル
1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能

形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP66 仕様集音マイク付き 適合本体CMS-7110、CMS-7001 質量(g)650 消費電力(W)最大4.0/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10〜+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/50°、V/40° 赤外線投光距離15m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17211382
2025-01-26
用途:
店舗の防犯
マルト沖田水産有限会社 様

最初は、良かったのですが、何年か使ったら、SDカードが入っていても認識できず、録画出来なくなりました!使えません!
まあカメラがあっちこっちに付いてるだけで防犯にはなりますが!

対象商品:
17211382
2022-08-08
用途:
既存防犯カメラの死角補助
奈良市役所 様 (その他業種)

距離があり障害物も多く有線カメラを設置できなかった箇所に設置した。希望していた箇所には電波が届かず設置できなかったが、電源が近くにあれば簡単に設置できるので別の箇所を探し設置した。間に建物が多く時々通信が途切れるが補助で使用しているので支障は少ない。最近の豪雨にも支障なく作動した。

1人が参考にしています
対象商品:
17211382
2021-11-27
用途:
倉庫用
個人のお客様

操作、画像等は申し分ありません。取り付け用にステー壁だけでなく天井にも取り付けられたらもっと良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
17211382
2021-04-22
用途:
出入り業者の確認
農・林・水産業

C70に合わせてC71を選定設置しました。カメラ自体が価格に比べ解像度も高く一応満足させられました。しかし、「やや満足」とした点についての不満点について述べますと設置に伴う首振りがC70より劣るためであります。人目を避けるための設置と言うことで限られる場所での設置となり、一苦労させられました。

対象商品:
17211382
2018-10-17
用途:
作業現場確認にため
ワークシステム 様 (建設業・工事業)

無線距離150m仕様だった為購入しましたが、その通り完璧でした。

対象商品:
17211382
2018-02-16
用途:
防犯対策
建設業・工事業

ワイヤレス設計なので、なかなかいい商品だと思います。

対象商品:
17211382
2017-10-27
用途:
事務所、工場の防犯カメラ用
T・D・S株式会社 様

装置本体と非常にマッチングしており、夜間も鮮明に映像を表示する。
デザインも素晴らしく重量感がありしっかり作られている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする