画像準備中

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 アイスブルー 混率(%)【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35 サイズM 注文コード17235325 品番WA14100R
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・混率・サイズなど312種類から選べます 他の種類を見る
仕様氏名片布付 材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン:プラスチック アイスブルー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)62 機能帯電防止 色番14 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする