サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
【低発塵エコトロピカル 裏アセテート】ポリエステル89/アセテート10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル65)
サイズ
M
注文コード
17237511
品番
WA14110R
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
氏名片布付、エコマーク付(左袖)
材質
ファスナー/フロント:プラスチック、ボタン:プラスチック
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
【低発塵エコトロピカル 裏アセテート】ポリエステル89/アセテート10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル65)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
機能
帯電防止/ドライタッチ/低発塵性/速乾/形状安定
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sサイズのみユニセックス)