画像準備中

ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー ウエスト(cm)85 機能帯電防止/ドライタッチ/低発塵性/速乾/形状安定 注文コード17238001 品番WA14114R
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は色・ウエスト・機能など630種類から選べます 他の種類を見る
仕様氏名片布付、エコマーク付(右後)、棒シック付 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン:プラスチック ブルー 混率(%)【低発塵エコトロピカル 裏アセテート】ポリエステル89/アセテート10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル65) 股下(cm)78 ウエスト(cm)85 機能帯電防止/ドライタッチ/低発塵性/速乾/形状安定 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする