H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付ペーパー
六角軸軸付ロールペーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17406777
品番
RS6-1280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
摩耗しても新しい面で出てきて常に新しい砥粗面で研磨できます。振動や火花が少なく音も静かで使いやすいです。
軸径(Φmm)
6.35
外径(mm)
12
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
粒度
#80
形状
ストレート型
アズワン品番
64-5134-63
用途
溶接後のバリやビート取り、金型や部品の細部補修、金属全般の研磨、木材、樹脂のバリやカエリ取りに
適合材
金属、木工、樹脂
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー