難燃ブルゾン (年間用定番生地使用) 82400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17421127 品番 82400
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

安全対策の新定番。自己消火機能を有した生地を使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズEL 仕様携帯電話収納ポケット、背ネーム、内ポケット、左袖ペン差、ウイングアームU、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ 種別長袖ブルゾン シリーズ86400・82400シリーズ 胸囲(cm)116 混率(%)綿55、アクリル系45 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 機能帯電防止、消臭&抗菌 生地ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする