印刷プレビュー
ダイドーハント

HC ワッシャーコーススレッド

10176688 HC ワッシャーコーススレッド ダイドーハント 17435836
(3件の商品レビュー)
注文コード
17435836
品番
10176688
内容量
1箱(110本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥699

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
●取り出しやすく、保存にも便利●木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
ねじの呼び
M4.2
サイズ
4.2×32
全長(mm)
32
トラスコ品番
849-8814
材質
スチール
形状
全ねじ
質量(kg)
0.2933
表面処理
ユニクロメッキ
RED BOOK VOL.15秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 287

平均満足度:4.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: DIY

コースレットよりも強度が必要なところで使用してます。DIYには便利です。

これは注文コード17435836についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-14]

満足度:

用途: 木材の接合ヒンジの固定

切れ込みが良く、ヒンジ固定の目的に十分満足してます。

これは注文コード17435836についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-23]

満足度:

用途: 木材特に板類の固定に使用

木材特に板類の固定に使用しており、板を傷めずしっかり固定できます。

これは注文コード17435827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。