印刷プレビュー

ミニクリップ扇

UF-C17J ミニクリップ扇 ユーイング 17489596
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
17489596
品番
UF-C17J
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
クリップ式なので狭いところにも取り付けできます
消費電力(W)
17/14
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×200×335
機能
風量2段階調節
風量調整
2段階

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 店舗で使用します。一人のお客様にひとつという感じです。

とにかく、無いと困りますので、今後ともよろしくです。

これは注文コード17489596についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。