画像準備中

大型長軸かま 水平全回転 12-15MM

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ミシンMITSUBISHI(LT2-2230-B1T)、TYPICAL(GC6220BD)、UNICORN(LT2H6200(H)) 注文コード17578146 品番12-15MM(3)TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は適合ミシン16種類から選べます 他の種類を見る
適合ミシンMITSUBISHI(LT2-2230-B1T)、TYPICAL(GC6220BD)、UNICORN(LT2H6200(H)) ミシン下軸(Φmm)9.52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17578146 12-15MM(3)TR 17487968 12-15MM(3)TR 画像準備中 大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17487986
2020-02-14
用途:
工業用ミシンSEIKO LSW-8BL/CS の釜交換に使用

信頼の廣瀬製なので文句なしです。当初は、佐分製の釜のほうが安いの注文したのですが納期がかかるとの事だったので、キャンセルしてこちらの製品を購入しました。
釜の対応機種一覧に、LSW-8BL は、あったのですが当方が所有するミシンLSW-8BL/CSは、書かれていなかったので迷いました。下記のような説明文があれば、わかりやすいです。
セイコーLSW-8BL / LCW-8BLシリーズの大釡ミシン (直径29mm 厚み12.4mm 中心穴の径6mm。の二つ穴空きボビン)に対応する釜です。

対象商品:
17487986
2019-04-03
用途:
ミシンの整備
製造業

かまの交換を行い、良好な動きをしています。良い品物でした。

対象商品:
17487986
2018-11-26
用途:
工業ミシンメンテ

中古ミシンのフック先端と内釜軸ガタが怪しかったので。外した釜と同一でした。かまはたくさん種類があり、目的の商品を探すの手間がかかります。ちなみにヒロセのHPには品番一覧等の情報は全くありませんので、モノタロウは立派です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする