印刷プレビュー
アイトス

アメリカンメッシュキャップ AZ-MC31

AZ-MC31 アメリカンメッシュキャップ AZ-MC31 アイトス 17579634
(7件の商品レビュー)
注文コード
17579634
品番
AZ-MC31
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥431
販売価格(税別)
¥399

 
お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
レッド
サイズ
フリー
特性
通気性
仕様
ワンタッチベルト付
混率(%)
(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
頭囲(cm)
56〜60
生地
(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
色番
009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承下さい。
※蛍光染料を使用しております。蛍光染料の特性上、強い日光の当たる屋外や長時間同じ場所に蛍光灯の光を当てると変色する場合があります。
RED BOOK VOL.14秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 429

平均満足度:3.71  総レビュー件数:7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ボランティア団体夏の制服の一つ

今のところ満足です。
横に会の名前などが入れれば尚いいのですが。

これは注文コード17579616についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-09]

満足度:

用途: 構内作業

価格も安くなんら問題もない。以前はホームセンターで購入していましたが、価格、品質からして今後リピーターになります。

これは注文コード17579616についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ビーエース 様 [2018-07-08]

満足度:

用途: 野球の観戦に

価格が安いので商品に期待していませんでしたが普通に使用できました。少し帽子の格好が悪いのを我慢すればそこそこ丈夫です。

これは注文コード17579643についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-25]

満足度:

用途: 作業標準としての着用。

正式な色が知りたかったのでサンプル品として取り寄せた。
次回からネイビーでの購入を検討します。

これは注文コード17579616についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-25]

満足度:

用途: 現場での義務としての着帽。

色の種類はありますが、少し高値です。

これは注文コード17579625についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-08]

満足度:

用途: 清掃作業

この型のチョコ色は珍しく、購入しました。仕事用として使用してますが、普段着でも合わせやすく、価格含め、満足しております。

これは注文コード17579686についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-17]

満足度:

用途: 運搬作業時

キャップ頭部がでっぱっていて格好が悪いです。買いましたが使用できず。

これは注文コード17579625についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-12]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。