シーリングマスキングテープNo.2541

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8巻×10パック) 注文コード 17584519 品番 NO.2541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

巻き戻しが軽く作業性が上がります。
まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。
結露面にも良くつきます。
製造時、有機溶剤を使用していません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
テープが手で切れ、作業性良好です。

基材和紙 粘着剤アクリル系 用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。 幅(mm)15 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする