FORECAST
FORECASTの ワーキングウェア
FORECASTの つなぎ
FORECASTの オールシーズン つなぎ
大きいサイズ T/Cツイル長袖股ハギつなぎ服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
ウエスト(cm)
172
注文コード
17591747
品番
1012763210-2-8L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
ウエスト
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
FORECASTのT/Cツイル長袖股ハギつなぎ服です。
色
オレンジ
胸囲(cm)
190
混率(%)
表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
172
肩幅(cm)
74
袖丈(cm)
66.5
首廻り(cm)
55
ヒップ(cm)
188
渡幅(cm)
59