現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07679479/2026/11/08 08:46:12
- 【オーダー】A形静止表面用温度センサ 安立計器 17630667
安立計器
【オーダー】A形静止表面用温度センサ
注文コード17630667
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥21,980~
特長:A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
用途:金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
注意:※使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
※ 許容差は、静止している平滑な金属表面における-50℃以上の使用温度範囲において規定しております。
※応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させたときに99%応答する時間を示します。
※耐久性は、300℃または使用温度範囲上限の低い方の温度の静止している平滑な金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた回数を示します。
温度(℃):【許容差の算出方法t】使用温度範囲において(1) -50℃以上-40℃未満:±2.5℃(2) -40℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値(3) 500℃超700℃以下:±(0.015×|t|)℃(4) 700℃超800℃以下:±(0.02×|t|)℃
材質(パイプ):ステンレス(SUS316)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)