![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07680007/ | 2026/10/06 15:20:43 |
![]() | ユタカメイク 【オーダー】間仕切りシート (耐寒、防炎、帯電)(裾チェイン加工選択可能) |
|
|
| 特長: | ‐25℃までの環境下でも使用可能!硬化しにくいシート 防炎性能あり。 裾チェイン加工は風などによる揺れを抑えるため、裾部分に重しのための金属製のチェーンを挿入します。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ61cm以上:2箇所 |
|---|---|
| 注意: | ※幅は、20cm間隔となります。 |
| 材質: | PVC、ポリエステル |
| 幅(mm): | 400~8000 |
| 厚さ(mm): | 0.4 |
| 高さ(mm): | 500~5000 |
| 伸び(%): | タテ:20、ヨコ:17 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 538 |
| 静電気帯電防止性能: | 10^11 |
| 引裂強度(N): | タテ:50、ヨコ:50 |
| 引張強度(N/3cm): | タテ:410、ヨコ:420 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

