![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07679545/ | 2026/06/30 12:28:42 |
![]() ※【イメージ】A8822※使用例 | ニチベイ 【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 プリチェ |
|
|
| 特長: | すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プリチェはベーシックな生地で、お手軽さが魅力のプレーンな生地です。 |
|---|---|
| 注意: | ※回転操作棒・開閉コードの長さは「取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ」に準じます ※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※バランスウェイト部は標準の組み合わせとなります ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | 【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 製品:300~4000、取付:300~5500 |
| 製品幅(mm): | 300~4000 |
| 生地: | 色柄見本確認。 |
| 操作位置: | 右/左 |
| 納まり: | 1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |