現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07679547/2026/10/11 04:10:56
VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 きさら ニチベイ 17639076
※【イメージ】A8836※使用例
ニチベイ
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 きさら
注文コード17639076
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥21,980~
特長:すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。きさらは光を和らかく映す温かみのある和紙調生地で、環境に配慮しており、グリーン購入法にも適合します。
注意:※回転操作棒・開閉コードの長さは「取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ」に準じます
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※バランスウェイト部は標準の組み合わせとなります
※個人宅は配送不可です。
色:【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):製品:300~3000、取付:300~5500
製品幅(mm):300~4000
生地:色柄見本確認。
操作位置:右/左
グリーン購入法:適合
納まり:1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)