現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07679549/2026/09/26 17:54:05
VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 NBグラス遮熱(遮光) ニチベイ 17639101
※【イメージ】A8901※使用例
ニチベイ
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 NBグラス遮熱(遮光)
注文コード17639101
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥29,980~
特長:すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
注意:※回転操作棒・開閉コードの長さは「取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ」に準じます
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※バランスウェイト部はカバーウェイトの組み合わせとなります
※個人宅は配送不可です。
色:【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):製品:300~3000、取付:300~5500
製品幅(mm):300~4000
生地:色柄見本確認。
操作位置:右/左
納まり:1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)