![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07679550/ | 2026/10/11 15:20:58 |
![]() ※【イメージ】A8901※使用例 | ニチベイ 【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 NBグラス遮熱(遮光) |
|
|
| 特長: | すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。 |
|---|---|
| 注意: | ※バトンの長さは「取付高さとバトン長さ」に準じます ※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※バランスウェイト部はカバーウェイトの組み合わせとなります ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | 【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 製品:300~3000、取付:300~3050 |
| 製品幅(mm): | 300~4000 |
| 生地: | 色柄見本確認。 |
| 操作位置: | 右/左 |
| 納まり: | 1:単窓、2:右寄せ/左寄せ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

