男女兼用ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17651579 品番 G-9930
参考基準価格(税別)¥13,440 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スリムに見える白ストライプ効果。前ファスナー(比翼ドット)、裾ゴム、袖口ドット

種別男女兼用ブルゾン ピンク サイズ3L 胸囲(cm)127 混率(%)ポリエステル55/複合繊維(ポリエステル)10/綿35(サラクール 交織制電ストライプ) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 機能制電、クール素材 ポケット両脇、左胸 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする