モジュール1.5
歯数60
減速比60
ねじれ右方向
歯幅(mm)14
材質CAC702(AlBC2)
形状H1K
種別ウォームホイール
質量(kg)0.79
軸穴径(mm)20
寸法A(mm)20
許容トルク(N・m)75.3(30rpm)、63.8(100rpm)、51.9(300rpm)、44.7(600rpm)、40.4(900rpm)、36.7(1200rpm)、32.4(1800rpm)
寸法D(mm)93
寸法B(mm)50
寸法C(mm)90
寸法J(mm)57.5
ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
バックラッシ(mm)0.1〜0.21
穴径(mm)20
寸法D'(mm)94.5
相手条数1
穴径20