モジュール2.5
歯数50
減速比50
ねじれ右方向
歯幅(mm)20
材質CAC702(AlBC2)
形状H5K
種別ウォームホイール
質量(kg)1.58
軸穴径(mm)30
寸法H(mm)12
寸法A(mm)30
寸法D(mm)130
寸法B(mm)55
寸法C(mm)125
寸法I(mm)106
寸法J(mm)81
ねじれ角3°52′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)30
寸法D'(mm)132.5
相手条数1
穴径30