モジュール3
歯数45
減速比15
ねじれ右方向
歯幅(mm)25
材質CAC702(AlBC2)
形状H5K
種別ウォームホイール
質量(kg)2.43
軸穴径(mm)22
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法D(mm)141
寸法B(mm)70
寸法C(mm)135
寸法I(mm)120
寸法J(mm)89.5
ねじれ角11°34′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)22
寸法D'(mm)144
相手条数3
穴径22