AGウォームホイール Jシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数45 相手条数3 注文コード17692824 品番AG3-45R3J32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,260
この商品はモジュール・歯数・相手条数など257種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数45 減速比15 ねじれ右方向 歯幅(mm)25 材質CAC702(AlBC2) 形状H5K 種別ウォームホイール 質量(kg)2.29 軸穴径(mm)32 寸法H(mm)11 寸法A(mm)32 寸法D(mm)141 寸法B(mm)70 寸法C(mm)135 寸法I(mm)120 寸法J(mm)89.5 ねじれ角11°34′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)32 寸法D'(mm)144 相手条数3 穴径32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17690663
2019-02-08
用途:
商品の開発に使用した。
有限会社英電機工業 様

カタログで見るとホイルとウオームギヤはセットで来ると思っていたら
ホイルだけ来て、ウオームギヤが付いて来なかったので商品説明会の納期に間に合わなかった。ホイルだけとの表示が欲しい。映像に但し書きが書いてあれば誤認しないのでは?

24人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする