形状H1K
モジュール2
歯数20
減速比20
ねじれ左方向
歯幅(mm)22
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.31
軸穴径(mm)14
寸法A(mm)14
寸法F(mm)13
寸法D(mm)44
寸法E(mm)22
寸法B(mm)33
寸法C(mm)40.08
寸法J(mm)35.5
寸法G(mm)35
ねじれ角3°42′(ねじれ方向:L)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角14°30′
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.1〜0.28
穴径(mm)14
寸法D'(mm)46
相手条数1
穴径14