モジュール1.5
歯数100
減速比100
ねじれ右方向
歯幅(mm)14
材質FC200
種別ウォームホイール
形状H1K
質量(kg)1.88
軸穴径(mm)17
寸法H(mm)7
寸法A(mm)17
寸法D(mm)153
寸法B(mm)50
寸法C(mm)150.27
寸法J(mm)87.5
ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)17
寸法D'(mm)154.5
相手条数1
穴径17
寸法I'(mm)138