KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
30
相手条数
2
注文コード
17695825
品番
CG2-30L2J17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,790
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
30
減速比
15
ねじれ
左方向
歯幅(mm)
22
材質
FC200
種別
ウォームホイール
形状
H1K
質量(kg)
0.54
軸穴径(mm)
17
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
64
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
60.51
寸法J(mm)
45.5
ねじれ角
7°25′(ねじれ方向:L)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
14°30′
歯車基準断面
歯直角
穴径(mm)
17
寸法D'(mm)
66
相手条数
2
穴径
17
寸法I'(mm)
-
CADデータダウンロード