KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
50
相手条数
1
注文コード
17696324
品番
CG2-50L1J16
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
50
減速比
50
ねじれ
左方向
歯幅(mm)
22
材質
FC200
種別
ウォームホイール
形状
HBK
質量(kg)
1
軸穴径(mm)
16
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
104
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
100.21
寸法J(mm)
65.5
ねじれ角
3°42′(ねじれ方向:L)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
14°30′
歯車基準断面
歯直角
穴径(mm)
16
寸法D'(mm)
106
相手条数
1
穴径
16
寸法I'(mm)
88
CADデータダウンロード