MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数20 軸穴径(mm)20 注文コード17714296 品番MMSG2.5-20RJ20
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など216種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数20 減速比1 歯幅(mm)11 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.27 軸穴径(mm)20 寸法L(mm)8 寸法H(mm)16 寸法A(mm)20 寸法F(mm)28.63 許容トルク(N・m)曲げ強さ:32.7 歯面強さ:46.1 寸法D(mm)53.2 寸法E(mm)45 寸法B(mm)42 寸法C(mm)50 寸法I(mm)26 寸法J(mm)11 寸法G(mm)21.6 寸法K(mm)30.89 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.05〜0.11 穴径(mm)20 歯数比1 穴径20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする