MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数25 軸穴径(mm)22 注文コード17714944 品番MMSG3-25LJ22
参考基準価格(税別)¥24,870 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など216種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数25 減速比1 歯幅(mm)17 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 形状B4 質量(kg)0.65 軸穴径(mm)22 寸法L(mm)8.5 寸法H(mm)17 寸法A(mm)22 寸法F(mm)35.6 許容トルク(N・m)曲げ強さ:94.5 歯面強さ:94.5 寸法D(mm)78.78 寸法E(mm)60 寸法B(mm)55 寸法C(mm)75 寸法I(mm)31 寸法J(mm)17 寸法G(mm)24.39 寸法K(mm)43.92 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.06〜0.12 穴径(mm)22 歯数比1 穴径22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする